商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード51927802品番CDJP2B10-40D-B-M9BWV
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など336種類から選べます他の種類を見る チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)