CDJP2B16-10D-M9BL-XC22 ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMC 51928694

 

CDJP2B16-10D-M9BL-XC22 ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMC 51928694
CDJP2B16-10D-M9BL-XC22 ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMC 51928694

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード51928694品番CDJP2B16-10D-M9BL-XC22
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする