曜日別特売

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 - SMC

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51928414CDJP2B16-10D-A93VL-XC2210
9,570
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928423CDJP2B16-10D-A93-XC2210
8,250
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928432CDJP2B16-10D-A93Z10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928441CDJP2B16-10D-A93ZS10
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928457CDJP2B16-10D-A96L10
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928466CDJP2B16-10D-B-A90L10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928475CDJP2B16-10D-B-A93V10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928484CDJP2B16-10D-B-A93VL10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928493CDJP2B16-10D-B-A93VS10
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928502CDJP2B16-10D-B-A93-XC2210
8,250
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928511CDJP2B16-10D-B-M9BAL10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928527CDJP2B16-10D-B-M9BAL-XC2210
13,310
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928536CDJP2B16-10D-B-M9BLS10
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928545CDJP2B16-10D-B-M9BL-XC2210
11,110
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928554CDJP2B16-10D-B-M9BS10
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928563CDJP2B16-10D-B-M9BV10
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928572CDJP2B16-10D-B-M9BVL10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928581CDJP2B16-10D-B-M9BW10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928597CDJP2B16-10D-B-M9BWL-XC2210
11,660
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928606CDJP2B16-10D-B-M9BWS10
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928615CDJP2B16-10D-B-M9BWV10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928624CDJP2B16-10D-B-M9BWVL10
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928633CDJP2B16-10D-B-M9BWVS10
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928642CDJP2B16-10D-B-M9NV10
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928651CDJP2B16-10D-B-M9NVL10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928667CDJP2B16-10D-B-M9NW10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928676CDJP2B16-10D-M9BAL10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928685CDJP2B16-10D-M9BALS10
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928694CDJP2B16-10D-M9BL-XC2210
11,110
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
51928703CDJP2B16-10D-M9BM10
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928712CDJP2B16-10D-M9BVL10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928721CDJP2B16-10D-M9BVS10
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928737CDJP2B16-10D-M9BVSDPC10
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928746CDJP2B16-10D-M9BVZ10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928755CDJP2B16-10D-M9BWLS10
7,210
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
51928764CDJP2B16-10D-M9BWSDPC10
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928773CDJP2B16-10D-M9BWSDPCS10
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928782CDJP2B16-10D-M9BWV10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928791CDJP2B16-10D-M9BWVL10
11,280
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51928807CDJP2B16-10D-M9BWVLS10
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928816CDJP2B16-10D-M9BZ10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928825CDJP2B16-10D-M9BZS10
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928834CDJP2B16-10D-M9NLS10
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928843CDJP2B16-10D-M9NM10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928852CDJP2B16-10D-M9NVL10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928861CDJP2B16-10D-M9NVLS10
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928877CDJP2B16-10D-M9NVM10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928886CDJP2B16-10D-M9NVMS10
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928895CDJP2B16-10D-M9NW10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
51928904CDJP2B16-10D-M9NWL10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする