TA150XD-B オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 51938645

オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体+ケース(TA150CS)注文コード51938645品番TA150XD-B
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)
、専用オイル
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレアセット内容本体+ケース(TA150CS)質量(kg)6.1排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする