曜日別特売
97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229

 

97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229
97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229
97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229
97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229
97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229
97479 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943229

バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
サイズ(cm)約23~24
内容量1個注文コード51943229品番97479
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

室内でスリッパとして、また、屋内(ベランダ、庭等)でも使用可能なフットウェア。
甲の成型には靴の製作で使われる木型を使用し、スタイリッシュな見た目と足への心地よいフィット感を実現。
軽量で柔らかなPVCラバーを底材に使い動きやすく、中敷には高弾性ウレタンを使用し足裏への負担を軽減します。

サイズ(cm)約23~24機能クッション性・フィット感・軽量ブラック材質(アッパー)ポリエステル靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリエステル、底材:PVCサイズMRoHS指令(10物質対応)対応性別レディース
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする