mill(ミル)
コンベクションパネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
51945505
品番
YSG-1000LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ファンを搭載した急速ヒーティング(急速ヒートディストリビューション)。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途
電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
質量(kg)
5.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×210×385
保証期間
お買い上げ日より1年
タイマー
切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)
温度設定
5~35度
暖房の目安
木造4畳まで/コンクリート6畳まで