曜日別特売
CDJP2T6-10D-B ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 SMC 51948845

 

CDJP2T6-10D-B ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 SMC 51948845
CDJP2T6-10D-B ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 SMC 51948845

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード51948845品番CDJP2T6-10D-B
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(B) ねじなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしMOUNTXT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする