- 付属品
- ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ(各色1本)、イメージドラムユニット(4色一体型)、ACコード、ソフトウェアDVD-ROM
- 仕様
- ページ記述言語:PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、PDF(v1.7まで)、両面印刷機能:自動両面印刷
- 種類
- 普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
- 電源(V)
- AC100±10%、50/60Hz±2%
- 規格
- VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録
- 消費電力(W)
- 動作時:最大1170/平均540、待機時:平均90、パワーセーブ時:14以下、スリープモード時:14以下、ディープスリープモード時:1.1以下、オートパワーオフ時:0.5以下
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 410×504×242
- 対応OS
- Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8.5
- 本体質量(kg)
- 約22(消耗品を含む)、約18(消耗品を含まない)
- インターフェース
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n
- メモリー容量
- 標準/最大:1GB/1GB
- 解像度
- 600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi
- 耐用寿命
- 5年または30万ページ
- ウォームアップ時間
- 約60秒(パワーオン時)、約32秒(パワーセーブ時)
- 坪量(g/m2)
- 【用紙坪量】トレイ1:64~176(連量55~151kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:64~176(連量55~151kg)、マルチパーパストレイ:64~220(連量55~189kg)、自動両面印刷:64~176(連量55~151kg)
- 印字速度
- 【A4】カラー26枚/分、モノクロ30枚/分、自動両面:【A4】カラー14枚/分、モノクロ16枚/分
- フォント
- PostScript 3エミュレーション/日本語2書体・欧文80書体、PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文91書体
- ファーストプリント時間(秒)
- カラー:約9(A4)、モノクロ:約8.5(A4)
- 用紙サイズ
- A4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、16K、インデックス、カスタム、自動両面不可:A6
- 給紙容量
- トレイ1:普通紙280枚、総厚25mm以下、〈オプション〉セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53mm以下、マルチパーパストレイ:110枚、総厚10mm以下、郵便ハガキ:40枚、封筒:10枚
- 排紙方法
- 【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大110枚
- 稼動音(dB(A))
- 動作時:54、待機時:37以下(印刷終了後1分以降)
- トナー定着方式
- 乾式電子写真方式
- 使用環境条件
- 動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと
- 印刷方式
- デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
- 表示色・階調
- 各色256階調(1670万色)
- 対応プロトコル
- TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、 IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、AirPrint、GoogleCloudPrint
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 109、区分:プリンターA