日東電工
ペイント防水アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
51954176
品番
J3306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
用途
トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
軟質アルミ箔
粘着剤
ブチルゴム系
粘着力
21.6N/25mm
厚さ(mm)
0.5
引張強度(N/25mm)
141.27
粘着力(N/25mm)
21.6