3M(スリーエム)
DGコンスピキュイティ反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
51955576
品番
983-10 53.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途
車両用マーキングなど。
色
白
テープ幅(mm)
53.5
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
ポリカーボネート系樹脂
粘着力
16N/25mm
トラスコ品番
194-7813
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8394-09
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。