曜日別特売
DB-UM4LS-C 電気しき毛布 マイクロファイバー素材 Panasonic(パナソニック) 51958263

電気しき毛布 マイクロファイバー素材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51958263品番DB-UM4LS-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布
肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節

定格消費電力(W)47コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3ベージュサイズシングルLSサイズ備考室温センサー ダニ対策寸法(cm)約160×85温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%スイッチ種類コントローラースイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする