曜日別特売
PA-A64WCK-L ガステーブル S-series パロマ 51962865

ガステーブル S-series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ガスの種類都市ガス用注文コード51962865品番PA-A64WCK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,100

シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)クリアパールブラック【フェイス】ブラック付属品単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブックガスの種類都市ガス用種類ガスグリル付コンロ点火方式連続放電点火式接続Φ9.5mmガス用ゴム管電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能質量(kg)18仕様【強火力バーナー】左側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする