曜日別特売
PA-370WHA-L ガステーブル every chef パロマ 51962944

ガステーブル every chef

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台【フェイス】ナチュラルホワイトガスの種類都市ガス用注文コード51962944品番PA-370WHA-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,900

まいにち使いやすい。おしゃれで頼りになるコンロ。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×500×183材質(天板)プラチナカラートップ色(天板)ナチュラルホワイト【フェイス】ナチュラルホワイト付属品アルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォークガスの種類都市ガス用種類ガスグリル付コンロ点火方式連続放電点火式接続Φ9.5mmガス用ゴム管電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)安全機能立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能質量(kg)14.5仕様【強火力バーナー】左側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51962944PA-370WHA-L65404510PA-380WHA-LPA-370WHA-L ガステーブル every chef パロマ 65404510ガステーブル every chefパロマ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする