ヤナセ(柳瀬)
六角軸ダイヤヤスリ
(1件のレビュー)
形状
砲弾型
テーパー型
トンガリ型
砲弾型
円筒型
円筒先丸型
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51964238
品番
DCAN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途
超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ
粒度
#100
形状
砲弾型
質量(g)
25
寸法(Φ×mm)
Φ10×25
材質
鉄、ダイヤ
対応機種
インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表示の最高回転数を超えて使用しないでください。
※軸付製品の軸は根元まで差し込んで、しっかりと締めてください。
※軸径を確認し、芯振れしないように、しっかりと締め付けてください。
※使用前には、必ず3分間の空転テストを行い、安全を確認してください。
※保護用メガネ、防塵マスク、安全帽子等を必ず着用してください。
※使用中は、絶対に手や体が回転部に触れないよう注意してください。
※使用中は、強い力をかけたり衝撃を与えないでください。軸が曲がったり、異常摩耗して寿命を早めます。
※使用後は、研磨物や製品が熱を帯びますので、素手で触らないようにお願いします。
※研削中、火花が出ることもありますので、引火性危険物の近くでの使用は避けてください。
※使用する回転工具の取扱説明書をよく読み安全な作業を心がけ、正しくご使用ください。