用途木工・その他色艶消黒主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン型塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性