曜日別特売
SC-03 愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ ケイホスピア 51966505

SC-03 愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ ケイホスピア 51966505
SC-03 愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ ケイホスピア 51966505

愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード51966505品番SC-03
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。

全長(cm)75~83付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き質量(g)330タイプ折りたたみタイプ、スリムネック材質(グリップ)アクリル樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする