FG-2左 オッセンベルグ FGシリーズ 伸縮タイプ オッセンベルグ 51966837

オッセンベルグ FGシリーズ 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本サイズ左手用注文コード51966837品番FG-2左
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。

全長(cm)74~94サイズ左手用質量(g)400タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)130材質(グリップ)樹脂、反射板付きパイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする