曜日別特売
S-4 愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ ケイホスピア 51967013

S-4 愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ ケイホスピア 51967013
S-4 愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ ケイホスピア 51967013

愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード51967013品番S-4
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,898
販売価格(税別)非課税商品
5,898

広く開いた脚が抜群の安定感を実現

全長(cm)65~87質量(g)630タイプ伸縮タイプ材質(グリップ)樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする