CDLA2C40-75J-E-M9NW ファインロックシリンダ CDLA2C40 SMC 51967465

 

CDLA2C40-75J-E-M9NW ファインロックシリンダ CDLA2C40 SMC 51967465
CDLA2C40-75J-E-M9NW ファインロックシリンダ CDLA2C40 SMC 51967465

ファインロックシリンダ CDLA2C40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード51967465品番CDLA2C40-75J-E-M9NW
参考基準価格(税別)¥53,520販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする