曜日別特売
FJC-K6L NV ミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし ジョインテックス 51971448

ミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台色(座面)ネイビー注文コード51971448品番FJC-K6L NV
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背樹脂のホワイトデザインがすっきりした印象のミーティングチェア「FJC-K6」肘なし。
座はPVCレザー仕様。背のカーブした形状が身体に程よくフィット。
使わない時は座面を跳ね上げて平行スタッキング。
簡単に美しく省スペース収納できます。

色(座面)ネイビー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)589×552×809座面高さ(mm)445座面寸法(幅×奥行)(mm)420×432材質キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)589高さ(mm)809奥行(mm)552キャスターあり肘掛なし機能平行スタッキング(145mmピッチ)座高(mm)445材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)材質(座面)座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/強化樹脂、クッション:ウレタンフォーム材質(背)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×432スタッキング色(背面)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする