曜日別特売
CW-31T 折りたたみチェア用台車(組立サービスなし) ジョインテックス 51977888

折りたたみチェア用台車(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)470
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード51977888品番CW-31T
参考基準価格(税別)¥101,500販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

折りたたみチェア用台車。
まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。
キャスター付で移動やセッティング時にも便利。
組立品

質量(kg)20グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムタイプ1段縦積荷台寸法(mm)900×470荷台寸法(幅)(mm)470最大積載荷重(kg)220ハンドル高さ(mm)1550荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール(粉体塗装)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※折りたたみチェアによって積載数は異なります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,110/税込4,521
北海道地方数量1につき4,110/税込4,521
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする