曜日別特売
CDLA2G100-370-D-M9BW ファインロックシリンダ CDLA2G100 SMC 51990145

 

CDLA2G100-370-D-M9BW ファインロックシリンダ CDLA2G100 SMC 51990145
CDLA2G100-370-D-M9BW ファインロックシリンダ CDLA2G100 SMC 51990145

ファインロックシリンダ CDLA2G100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)370作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類M9BW注文コード51990145品番CDLA2G100-370-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥116,440販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)370作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする