CDLA2L100-1500-E-A54 ファインロックシリンダ CDLA2L100 SMC 51993103

 

CDLA2L100-1500-E-A54 ファインロックシリンダ CDLA2L100 SMC 51993103
CDLA2L100-1500-E-A54 ファインロックシリンダ CDLA2L100 SMC 51993103

ファインロックシリンダ CDLA2L100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類A54注文コード51993103品番CDLA2L100-1500-E-A54
参考基準価格(税別)¥162,360販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)1500作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする