CDLA2T50-100-E-M9BAL ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC 52000907

 

CDLA2T50-100-E-M9BAL ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC 52000907
CDLA2T50-100-E-M9BAL ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC 52000907

ファインロックシリンダ CDLA2T50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9BA注文コード52000907品番CDLA2T50-100-E-M9BAL
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする