CDLA2T50-170-D ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC 52001056

 

CDLA2T50-170-D ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC 52001056
CDLA2T50-170-D ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMC 52001056

ファインロックシリンダ CDLA2T50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)170作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード52001056品番CDLA2T50-170-D
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)170作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする