曜日別特売
CDLA2WF100-220-E ファインロックシリンダ CDLA2WF100 SMC 52004145

 

CDLA2WF100-220-E ファインロックシリンダ CDLA2WF100 SMC 52004145
CDLA2WF100-220-E ファインロックシリンダ CDLA2WF100 SMC 52004145

ファインロックシリンダ CDLA2WF100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)220
作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
複動両ロッド
内容量1個注文コード52004145品番CDLA2WF100-220-E
参考基準価格(税別)¥116,990販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)220作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする