CDLA2WF63-125-E ファインロックシリンダ CDLA2WF63 SMC 52004163

 

CDLA2WF63-125-E ファインロックシリンダ CDLA2WF63 SMC 52004163
CDLA2WF63-125-E ファインロックシリンダ CDLA2WF63 SMC 52004163

ファインロックシリンダ CDLA2WF63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)125
作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード52004163品番CDLA2WF63-125-E
参考基準価格(税別)¥69,580販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

ストローク(mm)
125
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする