曜日別特売
CDLG1BA20-350-E-H7BAL ファインロックシリンダ CDLG1BA20 SMC 52004635

 

CDLG1BA20-350-E-H7BAL ファインロックシリンダ CDLG1BA20 SMC 52004635
CDLG1BA20-350-E-H7BAL ファインロックシリンダ CDLG1BA20 SMC 52004635

ファインロックシリンダ CDLG1BA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類H7BA注文コード52004635品番CDLG1BA20-350-E-H7BAL
参考基準価格(税別)¥48,570販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)350タイプ(A) 無給油/エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)オートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする