SMC
ファインロックシリンダ CDLG1FA20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
100
125
150
200
300
350
50
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52007645
品番
CDLG1FA20-150-D
参考基準価格(税別)
¥35,920
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
150
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード