曜日別特売
CDLG1FA20-200-D ファインロックシリンダ CDLG1FA20 SMC 52007654

 

CDLG1FA20-200-D ファインロックシリンダ CDLG1FA20 SMC 52007654
CDLG1FA20-200-D ファインロックシリンダ CDLG1FA20 SMC 52007654

ファインロックシリンダ CDLG1FA20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード52007654品番CDLG1FA20-200-D
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)200タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする