曜日別特売
CDLG1FN25-50-D-A93L ファインロックシリンダ CDLG1FN25 SMC 52008747

 

CDLG1FN25-50-D-A93L ファインロックシリンダ CDLG1FN25 SMC 52008747
CDLG1FN25-50-D-A93L ファインロックシリンダ CDLG1FN25 SMC 52008747

ファインロックシリンダ CDLG1FN25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類A93注文コード52008747品番CDLG1FN25-50-D-A93L
参考基準価格(税別)¥40,980販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)50タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする