曜日別特売
CDLG1GN40-500-E-H7BAL ファインロックシリンダ CDLG1GN40 SMC 52009806

 

CDLG1GN40-500-E-H7BAL ファインロックシリンダ CDLG1GN40 SMC 52009806
CDLG1GN40-500-E-H7BAL ファインロックシリンダ CDLG1GN40 SMC 52009806

ファインロックシリンダ CDLG1GN40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類H7BA注文コード52009806品番CDLG1GN40-500-E-H7BAL
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)500タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする