- ニッペコDXL ニッペコ(旧 日本礦油) 52010640

- ニッペコDXL ニッペコ(旧 日本礦油) 52010640
- ニッペコDXL ニッペコ(旧 日本礦油) 52010640
- ニッペコDXL ニッペコ(旧 日本礦油) 52010640

ニッペコDXL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg×1缶)
混和ちょう度(25℃)374
内容量1缶(16kg×1缶)注文コード52010640品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)

用途
建設機械用に優れた性能。
施盤チャック用に最適。
付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
グレードNo.0使用目的建設機械用滴点(℃)265外観淡褐色混和ちょう度(25℃)374増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)基油精製鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする