曜日別特売
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780

- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780
- ラバーグリース # 協同油脂 52010780

ラバーグリース #

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100g×24本)
内容量1箱(100g×24本)注文コード52010780品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。

用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52010755
2025-04-03
用途: バイクのブレーキキャリパーを清掃後に塗布しました。

ブレーキの鳴きや、シャカシャカ引きずり音が無くなり、とてもスムーズなブレーキファーリングとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする