SMC
ファインロックシリンダ CDLG1TN32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
60
100
330
400
450
50
60
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52011391
品番
CDLG1TN32-60-E-C73CZ
参考基準価格(税別)
¥44,440
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
60
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
リード線長さ(mm)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード