曜日別特売
CDLJ2D16-100-D ファインロックシリンダ CDLJ2D16 SMC 52012511

 

CDLJ2D16-100-D ファインロックシリンダ CDLJ2D16 SMC 52012511
CDLJ2D16-100-D ファインロックシリンダ CDLJ2D16 SMC 52012511

ファインロックシリンダ CDLJ2D16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
内容量1個注文コード52012511品番CDLJ2D16-100-D
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする