曜日別特売
CDLJ2L16-200-E-A90 ファインロックシリンダ CDLJ2L16 SMC 52013017

 

CDLJ2L16-200-E-A90 ファインロックシリンダ CDLJ2L16 SMC 52013017
CDLJ2L16-200-E-A90 ファインロックシリンダ CDLJ2L16 SMC 52013017

ファインロックシリンダ CDLJ2L16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類A90注文コード52013017品番CDLJ2L16-200-E-A90
参考基準価格(税別)¥35,180販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする