曜日別特売
CDLM2D40-470-E-B54ZS ファインロック シリンダ CDLM2D40 SMC 52017305

 

CDLM2D40-470-E-B54ZS ファインロック シリンダ CDLM2D40 SMC 52017305
CDLM2D40-470-E-B54ZS ファインロック シリンダ CDLM2D40 SMC 52017305

ファインロック シリンダ CDLM2D40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)470作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類B54注文コード52017305品番CDLM2D40-470-E-B54ZS
参考基準価格(税別)¥53,410販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)470タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする