CDLM2F32-150-P-M9BW ファインロック シリンダ CDLM2F32 SMC 52019247

 

CDLM2F32-150-P-M9BW ファインロック シリンダ CDLM2F32 SMC 52019247
CDLM2F32-150-P-M9BW ファインロック シリンダ CDLM2F32 SMC 52019247

ファインロック シリンダ CDLM2F32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類M9BW注文コード52019247品番CDLM2F32-150-P-M9BW
参考基準価格(税別)¥44,830販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)32作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)ストローク(mm)150タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする