SMC
ファインロック シリンダ CDLM2HL40
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
500
100
300
500
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52022424
品番
CDLM2HL40-500-P
参考基準価格(税別)
¥49,340
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
500
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード