曜日別特売
CDLM2L20-110-P ファインロック シリンダ CDLM2L20 SMC 52022537

 

CDLM2L20-110-P ファインロック シリンダ CDLM2L20 SMC 52022537
CDLM2L20-110-P ファインロック シリンダ CDLM2L20 SMC 52022537

ファインロック シリンダ CDLM2L20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード52022537品番CDLM2L20-110-P
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)ストローク(mm)110タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする