曜日別特売
CDLQA32-100DM-F-M9NW ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32 SMC 52026335

 

CDLQA32-100DM-F-M9NW ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32 SMC 52026335
CDLQA32-100DM-F-M9NW ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32 SMC 52026335

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9NWポートねじの種類(-) Rc注文コード52026335品番CDLQA32-100DM-F-M9NW
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする