曜日別特売
CDLQA32-15D-B-M9BWVL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32 SMC 52026387

 

CDLQA32-15D-B-M9BWVL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32 SMC 52026387
CDLQA32-15D-B-M9BWVL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32 SMC 52026387

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9BWVポートねじの種類(-) Rc注文コード52026387品番CDLQA32-15D-B-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする