曜日別特売
CDLQB25-15DC-F-M9BWS ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25 SMC 52034281

 

CDLQB25-15DC-F-M9BWS ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25 SMC 52034281
CDLQB25-15DC-F-M9BWS ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25 SMC 52034281

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
52034281
品番
CDLQB25-15DC-F-M9BWS
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

ストローク(mm)
15
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BW
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする