曜日別特売
CDLSB125-125-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125 SMC 52054816

 

CDLSB125-125-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125 SMC 52054816
CDLSB125-125-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125 SMC 52054816

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB125

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・材質など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
52054816
品番
CDLSB125-125-D
参考基準価格(税別)¥158,570販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックユニット部磁石
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする