曜日別特売
CDLSC180-1200-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC180 SMC 52055482

 

CDLSC180-1200-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC180 SMC 52055482
CDLSC180-1200-M9B-DM9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC180 SMC 52055482

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200オートスイッチ種類M9B注文コード52055482品番CDLSC180-1200-M9B-DM9B
参考基準価格(税別)¥439,840販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする