CDLSF180-1200 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDLSF180-1200 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058781
CDLSF180-1200 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMC 52058781

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード52058781品番CDLSF180-1200
参考基準価格(税別)¥422,070販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする