SMC
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
52072194
品番
CDM2B20-50Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・形式
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ無し
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
取付用ナット、ロッド先端ナット(おねじ)
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード