曜日別特売
RVWPC-K 50 ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105350

RVWPC-K 50 ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105350
RVWPC-K 50 ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105350
RVWPC-K 50 ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105350
RVWPC-K 50 ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材 52105350

ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個タイプねじ込み式、たて口仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ注文コード52105350品番RVWPC-K 50
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。
防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル寸法(mm)【D1】165【D2】230【D3】350【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】150質量(kg)5.9打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする