RTS-K 75 ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105666

RTS-K 75 ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105666
RTS-K 75 ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105666
RTS-K 75 ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材 52105666

ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1個注文コード52105666品番RTS-K 75
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。

用途バルコニー用(回転防止機能)仕様【接続部について】200材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル寸法(mm)【B1】100【B2】78【D2】92【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】38【H3】48質量(kg)2.7打ち込み型タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする